SCAME PARRE SPA - SCA313.1643H.K PRESA MOBILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 16 A 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu 
- Grado di protezione (IP) - IP44 
- Numero di poli - 3 
- Colore identificativo - Blu 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8001636231983
Codice prodotto
SCA313.1643H.K
Cod. produttore
313.1643H.K
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Blu
Riferimento orario:
6 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero RAL:
9.011
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no