SCAME PARRE SPA - SCA313.1640P-SF PRESA MOBILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Giallo
Confezione
50 PZ
EAN
8001636227955
Codice prodotto
SCA313.1640P-SF
Cod. produttore
313.1640P-SF
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Giallo
Riferimento orario:
4 h
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero RAL:
7.035
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no