pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA235.16012 SPINA VOLANTE 2P 16A <50V 2H IP67

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA235.16012 SPINA VOLANTE 2P 16A <50V  2H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (300 Hz) verde

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636090351

Codice prodotto

SCA235.16012

Cod. produttore

235.16012

Produttore

SCA

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (300 Hz) verde

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

2

Colore identificativo:

Verde

Riferimento orario:

2 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7.035

Ingresso cavi:

Altri

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

16A 2P 2h 40-50V - 20-25V 300Hz Morsetti a vite