pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA230.3200 SPINA MOBILE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA230.3200 SPINA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 2

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola

  • Colore identificativo - Viola

  • Numero RAL - 7.035

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636002293

Codice prodotto

SCA230.3200

Cod. produttore

230.3200

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

2

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V (50-60 Hz) viola

Colore identificativo:

Viola

Numero RAL:

7.035

Con invertitore di fase:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Altri

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Conforme alle norme MIL:

no

32A 2P 20-25V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite