SCAME PARRE SPA - SCA219.32372 SPINA MOBILE IP66 32A 3P+N+T 2H EX ZONA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 32 A
Numero di poli - 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (300-500 Hz) verde
Riferimento orario - 2 h
Modello - Spina(maschio)
Confezione
1 PZ
EAN
8001636299211
Codice prodotto
SCA219.32372
Cod. produttore
219.32372
Produttore
SCA
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-500 V (300-500 Hz) verde
Riferimento orario:
2 h
Modello:
Spina(maschio)
Colore identificativo:
Rosso
Materiale (del corpo):
Plastica
Ingresso cavi:
Lineare
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22
Classe Ex:
IIC


