pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA219.1636 SPINA MOBILE

SCAME PARRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Riferimento orario - 6 h

  • Modello - Spina(maschio)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636294292

Codice prodotto

SCA219.1636

Cod. produttore

219.1636

Produttore

SCA

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Riferimento orario:

6 h

Modello:

Spina(maschio)

Colore identificativo:

Rosso

Materiale (del corpo):

Plastica

Ingresso cavi:

Lineare

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

Classe Ex:

IIC

16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz - 50Hz II 2GD Morsetti a vite