pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA219.1635 SPINA MOBILE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA219.1635 SPINA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Riferimento orario - 9 h

  • Modello - Spina(maschio)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636298931

Codice prodotto

SCA219.1635

Cod. produttore

219.1635

Produttore

SCA

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Riferimento orario:

9 h

Modello:

Spina(maschio)

Colore identificativo:

Blu

Materiale (del corpo):

Plastica

Ingresso cavi:

Lineare

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

Classe Ex:

IIC

16A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz - 60Hz II 2GD Morsetti a vite