pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA218.EX12533 SPINA MOBILE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA218.EX12533 SPINA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 125 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Riferimento orario - 6 h

  • Modello - Spina(maschio)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636234359

Codice prodotto

SCA218.EX12533

Cod. produttore

218.EX12533

Produttore

SCA

Corrente nominale:

125 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Riferimento orario:

6 h

Modello:

Spina(maschio)

Colore identificativo:

Blu

Materiale (del corpo):

Plastica

Ingresso cavi:

Lineare

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Per zona ATEX atmosfera polvere:

22

125A 2P+T 6h 200-250V 60Hz - 50Hz II 3D Morsetti a mantello