pagina iniziale
nuovo

SCAME PARRE SPA - SCA218.6336.MIL SPINA MOBILE 63A 3P+T 6h IP66/IP67/IP69

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA218.6336.MIL SPINA MOBILE 63A 3P+T 6h IP66/IP67/IP69

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8001636343983

Codice prodotto

SCA218.6336.MIL

Cod. produttore

218.6336.MIL

Produttore

SCA

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

6 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7.035

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

63A 3P+T 6h 380-415V 60Hz - 50Hz Morsetti a mantello