pagina iniziale
nuovo

SCAME PARRE SPA - SCA218.6333.K SPINA MOBILE 63A 2P+T 6h IP66/IP67/IP69

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA218.6333.K SPINA MOBILE 63A 2P+T 6h IP66/IP67/IP69

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8001636280813

Codice prodotto

SCA218.6333.K

Cod. produttore

218.6333.K

Produttore

SCA

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Blu

Riferimento orario:

6 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

9.011

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

63A 2P+T 6h 200-250V 60Hz - 50Hz Morsetti a mantello