pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA218.6331 SPINA MOBILE 63A 3P+T 4H IP66/IP67/IP69

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA218.6331 SPINA MOBILE 63A 3P+T 4H IP66/IP67/IP69

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8001636252681

Codice prodotto

SCA218.6331

Cod. produttore

218.6331

Produttore

SCA

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Giallo

Riferimento orario:

4 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7.035

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

63A 3P+T 4h 100-130V 50Hz - 60Hz Morsetti a mantello