pagina iniziale
nuovo

SCAME PARRE SPA - SCA218.3236F.K SPINA MOBILE 32A 3P+T 6h IP66/IP67/IP69

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA218.3236F.K SPINA MOBILE 32A 3P+T 6h IP66/IP67/IP69

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636242866

Codice prodotto

SCA218.3236F.K

Cod. produttore

218.3236F.K

Produttore

SCA

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

6 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Numero RAL:

9.011

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz - 60Hz Morsetti a molla