SCAME PARRE SPA - SCA218.125377 SPINA MOBILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 600-690 V (50-60 Hz) nero
Grado di protezione (IP) - IP67
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8001636267852
Codice prodotto
SCA218.125377
Cod. produttore
218.125377
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
600-690 V (50-60 Hz) nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Nero
Riferimento orario:
5 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7.035
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no