pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA213.63376 SPINA MOBILE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA213.63376 SPINA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero

  • Riferimento orario - 7 h

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8001636296111

Codice prodotto

SCA213.63376

Cod. produttore

213.63376

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

500 V (50-60 Hz) nero

Riferimento orario:

7 h

Colore identificativo:

Nero

Numero RAL:

7.035

Con invertitore di fase:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Conforme alle norme MIL:

no

63A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz - 60Hz Morsetti a mantello