pagina iniziale
nuovo

SCAME PARRE SPA - SCA205.W33-BC WALLBOX BE-W2 T2 7kW LCD MID RCBO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA205.W33-BC WALLBOX BE-W2 T2 7kW LCD MID RCBO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Monofase

  • Potenza massima per punto di ricarica - 7 kW

  • Numeri dei punti di carica - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636309361

Codice prodotto

SCA205.W33-BC

Cod. produttore

205.W33-BC

Produttore

SCA

Modello attacco lato impianto:

Monofase

Potenza massima per punto di ricarica:

7 kW

Numeri dei punti di carica:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

235 mm

Altezza:

370 mm

Profondità:

115 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A 230V 1P+N+T IP55 IK08