SCAME PARRE SPA - SCA205.T119-DSN WALL BOX BE-T APP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase
Numero dei punti di carica - 1
Potenza massima per punto di carica - 22 kW
Larghezza - 245 mm
Altezza - 660 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636155555
Codice prodotto
SCA205.T119-DSN
Cod. produttore
205.T119-DSN
Produttore
SCA
Esecuzione collegamento lato impianto:
Trifase
Numero dei punti di carica:
1
Potenza massima per punto di carica:
22 kW
Larghezza:
245 mm
Altezza:
660 mm
Profondità:
120 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP54
Resistenza agli urti:
IK09