SCAME PARRE SPA - SCA205.KA09-K COLONNINA BE-K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Monofase
Potenza massima per punto di ricarica - 4 kW
Numeri dei punti di carica - 1
Metodo di montaggio - Fissaggio della base
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
EAN
8001636461120
Codice prodotto
SCA205.KA09-K
Cod. produttore
205.KA09-K
Produttore
SCA
Modello attacco lato impianto:
Monofase
Potenza massima per punto di ricarica:
4 kW
Numeri dei punti di carica:
1
Metodo di montaggio:
Fissaggio della base
Grado di protezione (IP):
IP44
Larghezza:
135 mm
Altezza:
900 mm
Profondità:
135 mm
Resistenza agli urti:
IK10