SCAME PARRE SPA - SCA205.B67-SS COLONNINA BE-B


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Monofase
Potenza massima per punto di ricarica - 7 kW
Metodo di montaggio - Fissaggio della base
Grado di protezione (IP) - IP54
Larghezza - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636122700
Codice prodotto
SCA205.B67-SS
Cod. produttore
205.B67-SS
Produttore
SCA
Modello attacco lato impianto:
Monofase
Potenza massima per punto di ricarica:
7 kW
Metodo di montaggio:
Fissaggio della base
Grado di protezione (IP):
IP54
Larghezza:
300 mm
Altezza:
1.466 mm
Profondità:
300 mm
Materiale (del corpo):
Acciaio
Resistenza agli urti:
IK10