SCAME PARRE SPA - SCA205.B59-CC COLONNINA BE-B 2 PRESE T2 11KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Trifase
Potenza massima per punto di ricarica - 11 kW
Larghezza - 300 mm
Altezza - 1.466 mm
Profondità - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636122595
Codice prodotto
SCA205.B59-CC
Cod. produttore
205.B59-CC
Produttore
SCA
Modello attacco lato impianto:
Trifase
Potenza massima per punto di ricarica:
11 kW
Larghezza:
300 mm
Altezza:
1.466 mm
Profondità:
300 mm
Metodo di montaggio:
Fissaggio della base
Materiale (del corpo):
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP54
Resistenza agli urti:
IK10