SCAME PARRE SPA - SCA204.WD23P-T2T2 WALL BOX 2 PRESE CON BLOCCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Trifase
Numeri dei punti di carica - 2
Potenza massima per punto di ricarica - 22 kW
Larghezza - 360 mm
Altezza - 780 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636437736
Codice prodotto
SCA204.WD23P-T2T2
Cod. produttore
204.WD23P-T2T2
Produttore
SCA
Modello attacco lato impianto:
Trifase
Numeri dei punti di carica:
2
Potenza massima per punto di ricarica:
22 kW
Larghezza:
360 mm
Altezza:
780 mm
Profondità:
264 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP54
Resistenza agli urti:
IK10