SCAME PARRE SPA - SCA204.UB21M-CH CENTRALINO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Monofase
Potenza massima per punto di ricarica - 4 kW
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP56
Larghezza - 328 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636460482
Codice prodotto
SCA204.UB21M-CH
Cod. produttore
204.UB21M-CH
Produttore
SCA
Modello attacco lato impianto:
Monofase
Potenza massima per punto di ricarica:
4 kW
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP56
Larghezza:
328 mm
Altezza:
400 mm
Profondità:
140 mm
Resistenza agli urti:
IK08