pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA204.UB11B-EBA CENTRALINO 1 PRESA C/BLOCCO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA204.UB11B-EBA CENTRALINO 1 PRESA C/BLOCCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Monofase

  • Potenza massima per punto di ricarica - 4 kW

  • Numeri dei punti di carica - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636127309

Codice prodotto

SCA204.UB11B-EBA

Cod. produttore

204.UB11B-EBA

Produttore

SCA

Modello attacco lato impianto:

Monofase

Potenza massima per punto di ricarica:

4 kW

Numeri dei punti di carica:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP54

Resistenza agli urti:

IK07

DE 2P+T 16A 230V~ 3,7kW 16A 230V 1P+N+T IP54 IK07