pagina iniziale
nuovo

SCAME PARRE SPA - SCA204.CB21B-T2T2ME COLONNINA 2xT2 7kW RCBO MID ROU

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA204.CB21B-T2T2ME COLONNINA 2xT2 7kW RCBO MID ROU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Trifase

  • Potenza massima per punto di ricarica - 7 kW

  • Numeri dei punti di carica - 2

  • Metodo di montaggio - Fissaggio della base

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636474977

Codice prodotto

SCA204.CB21B-T2T2ME

Cod. produttore

204.CB21B-T2T2ME

Produttore

SCA

Modello attacco lato impianto:

Trifase

Potenza massima per punto di ricarica:

7 kW

Numeri dei punti di carica:

2

Metodo di montaggio:

Fissaggio della base

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

315 mm

Altezza:

1.507 mm

Profondità:

250 mm

Materiale (del corpo):

Acciaio

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A 400V 3P+N+T IP54 IK10