pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA204.CA23B-T2T2MA COLONNINA CA 2 PRESE T2 22KW

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA204.CA23B-T2T2MA COLONNINA CA 2 PRESE T2 22KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Trifase

  • Potenza massima per punto di ricarica - 22 kW

  • Numeri dei punti di carica - 2

  • Metodo di montaggio - Fissaggio della base

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636031507

Codice prodotto

SCA204.CA23B-T2T2MA

Cod. produttore

204.CA23B-T2T2MA

Produttore

SCA

Modello attacco lato impianto:

Trifase

Potenza massima per punto di ricarica:

22 kW

Numeri dei punti di carica:

2

Metodo di montaggio:

Fissaggio della base

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

385 mm

Altezza:

1.51 mm

Profondità:

263 mm

Materiale (del corpo):

Acciaio

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW 63A 400V 3P+N+T IP54 IK10