SCAME PARRE SPA - SCA201.CS2121-4S CAVO DI RICARICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC monofase
Esecuzione lato veicolo - Tipo 2
Esecuzione lato infrastruttura - Tipo 2
Con Incable Control Box (ICCB) - no
Modalità di ricarica - Modalità 3
Confezione
1 PZ
EAN
8001636447148
Codice prodotto
SCA201.CS2121-4S
Cod. produttore
201.CS2121-4S
Produttore
SCA
Tipo di corrente:
AC monofase
Esecuzione lato veicolo:
Tipo 2
Esecuzione lato infrastruttura:
Tipo 2
Con Incable Control Box (ICCB):
no
Modalità di ricarica:
Modalità 3
Corrente nominale:
20 A
Con sensore di temperatura:
no
Lunghezza del cavo:
4 m
Tipo di cavo:
Spiralizzato
Materiale dei contatti:
CuZn


