SCAME PARRE SPA - SCA200.01693 SPINA DA INCASSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Spina di ricarica
Standard - Tipo 3
Grado di protezione (IP) - IP44
Corrente nominale massima - 16 A
Tipo di corrente - AC monofase
Confezione
10 PZ
EAN
8001636122953
Codice prodotto
SCA200.01693
Cod. produttore
200.01693
Produttore
SCA
Modello:
Spina di ricarica
Standard:
Tipo 3
Grado di protezione (IP):
IP44
Corrente nominale massima:
16 A
Tipo di corrente:
AC monofase
LED integrato:
no
Materiale dei contatti:
CuZn
IP44 16A 2P+T 200-250V GRIGIO Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW