pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA200.01663 PRESA DA INCASSO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA200.01663 PRESA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa di carica

  • Standard - Tipo 3

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Corrente nominale massima - 16 A

  • Tipo di corrente - AC monofase

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636102146

Codice prodotto

SCA200.01663

Cod. produttore

200.01663

Produttore

SCA

Modello:

Presa di carica

Standard:

Tipo 3

Grado di protezione (IP):

IP44

Corrente nominale massima:

16 A

Tipo di corrente:

AC monofase

LED integrato:

no

Materiale dei contatti:

CuZn

IP44 16A 2P+T 200-250V GRIGIO Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW