SCAME PARRE SPA - SCA195.115B INTERRUTTORE A PULSANTE 8MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Funzionamento - Pulsante
Collegamento - Altri
Corrente nominale - 2 A
Numero di poli - 1 polo
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001636059075
Codice prodotto
SCA195.115B
Cod. produttore
195.115B
Produttore
SCA
Modello:
Altri
Funzionamento:
Pulsante
Collegamento:
Altri
Corrente nominale:
2 A
Numero di poli:
1 polo
Numero tasti di comando:
1
Illuminazione:
Nessuno
Tensione nominale:
250 V
Materiale:
Plastica
Colore del tasto di comando:
Bianco
Colore del corpo:
Nero
Interruttori a pulsante - T125c. Descrizione 2(1) A/250V. Collo M10x1h10mm. Interruttore unipolare a pulsante. Morsetti automatici. Anche per corrente induttiva. Cib ghieramontata. NTR 1119/IMQ. Cavi: 1mm2 (max.)