SCAME PARRE SPA - SCA190.5778/313T PORTALAMPADA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Materiale - Plastica
Modello - Portalampade Edison
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Colore - Bianco
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001636066295
Codice prodotto
SCA190.5778/313T
Cod. produttore
190.5778/313T
Produttore
SCA
Portalampada:
E27
Materiale:
Plastica
Modello:
Portalampade Edison
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Colore:
Bianco
T210C Attacco supporto. Fissaggio (mm) Squadretta esterna con vite di terra.