pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA180.811 SPINA PLUG NON SCHERMATA

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA180.811 SPINA PLUG NON SCHERMATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5E

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Modello - Plug / Maschio

  • Schermato - no

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636099576

Codice prodotto

SCA180.811

Cod. produttore

180.811

Produttore

SCA

Categoria:

5E

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Modello:

Plug / Maschio

Schermato:

no

SPINA PLUG 8/8 NON SCHERMATA CAT5E