SCAME PARRE SPA - SCA180.743 CORDONE TELEFONICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ10 4 (4)
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ10 4 (4)
Lunghezza - 4.8 m
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Confezione
12 PZ
EAN
8001636081854
Codice prodotto
SCA180.743
Cod. produttore
180.743
Produttore
SCA
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ10 4 (4)
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ10 4 (4)
Lunghezza:
4.8 m
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Numero di conduttori:
4
Colore della guaina esterna:
Nero


