SCAME PARRE SPA - SCA180.724 CORDONE TELEFONICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ11 6 (4)
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ11 6 (4)
Lunghezza - 2 m
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
Serie DATATEL-TEL
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636081786
Codice prodotto
SCA180.724
Cod. produttore
180.724
Produttore
SCA
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ11 6 (4)
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ11 6 (4)
Lunghezza:
2 m
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Numero di conduttori:
4
Colore della guaina esterna:
Nero


