pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA161.60511.R PRESA MULTIPLA

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA161.60511.R PRESA MULTIPLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore di accensione/spegnimento -

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Protezione contro le sovratensioni - no

  • Numero di prese Euro - 0

  • Numero di prese con standard francese - 0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636309804

Codice prodotto

SCA161.60511.R

Cod. produttore

161.60511.R

Produttore

SCA

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Numero di prese Schuko:

0

Protezione contro le sovratensioni:

no

Numero di prese Euro:

0

Numero di prese con standard francese:

0

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Numero di prese IEC:

0

Privo di alogeni:

Numero di prese bipasso:

4

Numero di prese tipo P11:

0

Filtro antidisturbo:

no

Corrente nominale:

16 A

Numero di altre prese:

0

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Numero di prese tipo NEMA:

0

Trasparente:

no

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Contatti obliqui:

Carico massimo:

3600 W

Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione):

no

PRESA PLUR. 6+4 USCITE + INT. C/CAVO. Serie commerciale: Serie SICURA. Corrente nominale: 16A. Tipo spina: 2P+T-16A-(S17). Sigla di individuazione: P11/P17. Sigla di individuazione: P40. N° uscite disponibili: 10. Tipo prese: 4x2P+T-16A-(P17/11). Tipo prese: 6x2P+T-16A-(P40). Potenza massima: MAX 3.600W. Colore: RANDOM.