pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA160.224/C-N PRESA MULTIPLA

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA160.224/C-N PRESA MULTIPLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore di accensione/spegnimento - no

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Protezione contro le sovratensioni - no

  • Numero di prese Euro - 0

  • Numero di prese con standard francese - 0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636001395

Codice prodotto

SCA160.224/C-N

Cod. produttore

160.224/C-N

Produttore

SCA

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Numero di prese Schuko:

0

Protezione contro le sovratensioni:

no

Numero di prese Euro:

0

Numero di prese con standard francese:

0

Colore:

Antracite

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Numero di prese IEC:

0

Privo di alogeni:

Numero di prese bipasso:

0

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

Numero di prese tipo P11:

6

Filtro antidisturbo:

no

Corrente nominale:

10 A

Numero di altre prese:

0

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Numero di prese tipo NEMA:

0

Trasparente:

no

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

Tipo italiano S/P11

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Contatti obliqui:

no

Carico massimo:

2300 W

Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione):

no

Presa multipla con 6 prese standard italiano P11 - 10A con alveoli schermati CEI 23-50. Spina in dotazione 2P+T - 10A italiana S11