SCAME PARRE SPA - SCA130.83 SPINA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Corrente nominale - 16 A
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Direzione di inserimento - Ad angolo retto
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
Serie UNEL
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636000626
Codice prodotto
SCA130.83
Cod. produttore
130.83
Produttore
SCA
Modello:
Altri
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
Spina franco/tedesca con uscita cavo a 90°, 2P+T 16A, corpo in tecnopolimero. Serie UNEL. Colore Bianco


