SCAME PARRE SPA - SCA130.2085 PRESA MOBILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Corrente nominale - 16 A
Materiale - Plastica
Direzione di inserimento - Lineare
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
Serie UNEL
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636202075
Codice prodotto
SCA130.2085
Cod. produttore
130.2085
Produttore
SCA
Colore:
Bianco
Corrente nominale:
16 A
Materiale:
Plastica
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Presa con uscita assiale standard pluristandard 2PT+16A