SCAME PARRE SPA - SCA130.2063/N SPINA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Spina CEE 7/4 (tipo F)
Corrente nominale - 16 A
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Direzione di inserimento - Lineare
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie UNEL
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636000589
Codice prodotto
SCA130.2063/N
Cod. produttore
130.2063/N
Produttore
SCA
Modello:
Spina CEE 7/4 (tipo F)
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
Spina franco/tedesca con uscita cavo a 90°, 2P+T 16A, corpo in tecnopolimero. Serie UNEL. Colore Bianco


