SCAME PARRE SPA - SCA104.4070-SF SPINA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano S/P17
Corrente nominale - 16 A
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Direzione di inserimento - Ad angolo retto
Confezione
50 PZ
EAN
8001636206868
Codice prodotto
SCA104.4070-SF
Cod. produttore
104.4070-SF
Produttore
SCA
Modello:
Tipo italiano S/P17
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
Spina piatta con uscita angolata, standard italiano SA17, 2P+T - 16A, corpo in tecnopolimero. Colore Bianco



