SCAME PARRE SPA - SCA104.4068-SF SPINA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano S/P11
Corrente nominale - 10 A
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Direzione di inserimento - Ad angolo retto
Confezione
50 PZ
EAN
8001636206851
Codice prodotto
SCA104.4068-SF
Cod. produttore
104.4068-SF
Produttore
SCA
Modello:
Tipo italiano S/P11
Corrente nominale:
10 A
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
Spina piatta con uscita angolata. Standard italiano SA11 2P+T - 10A, corpo in tecnopolimero. Colore Bianco


