SCAME PARRE SPA - SCA104.4003 SPINA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano S/P17
Corrente nominale - 16 A
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Direzione di inserimento - Lineare
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
Serie AZZURRA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636200903
Codice prodotto
SCA104.4003
Cod. produttore
104.4003
Produttore
SCA
Modello:
Tipo italiano S/P17
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
Spina con uscita assiale, standard italiano S17 2P+T - 16A 250V, corpo in tecnopolimero. Colore Bianco.


