SCAME PARRE SPA - SCA104.4003/N-SF SPINA MOBILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano S/P17
Corrente nominale - 16 A
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Direzione di inserimento - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
8001636206806
Codice prodotto
SCA104.4003/N-SF
Cod. produttore
104.4003/N-SF
Produttore
SCA
Modello:
Tipo italiano S/P17
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
Spina con uscita assiale. Standard italiano S17 2P+T - 16A 250V, corpo in tecnopolimero. Colore Nero