pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT7804065 COPPELLA LANA MIN. D.1 1/4

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT7804065 COPPELLA LANA MIN. D.1 1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887062576

Codice prodotto

SAT7804065

Cod. produttore

7804065

Produttore

SAT

Coppella in lana minerale a fibra concentrica. Abbinata alla vernice KBS COATING evita la propagazione dell’incendio causata dall’elevata trasmissione del calore lungo le tubazioni ed i condotti metallici. Dimensioni: Lunghezza 1000 mm, densità 100 kg/m3. Per tubi non-combustibili con diametro esterno da 1 1/2 pollice (49 mm). Testato secondo norme EN 1366-3:2005 - EN 13501-2:2009 + A1:2010.