pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT62510106 BASE MENSOLA MM 500 15/10 ZC

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT62510106 BASE MENSOLA MM 500 15/10 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Lunghezza - 530 mm

  • Modello - Mensola per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887063672

Codice prodotto

SAT62510106

Cod. produttore

62510106

Produttore

SAT

Altezza:

80 mm

Lunghezza:

530 mm

Modello:

Mensola per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...500 mm

Larghezza:

44 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Max. carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

1667 N

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C