SATI ITALIA SPA - SAT62510103 BASE MENSOLA MM 200 15/10 ZC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Lunghezza - 230 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032887063641
Codice prodotto
SAT62510103
Cod. produttore
62510103
Produttore
SAT
Altezza:
60 mm
Lunghezza:
230 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...200 mm
Larghezza:
44 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Max. carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
2451 N
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C