pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT62110052 Mensola rivettata base 500 mm VB

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT62110052 Mensola rivettata  base 500 mm  VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 250 mm

  • Lunghezza - 545 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...500 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8032887063108

Codice prodotto

SAT62110052

Cod. produttore

62110052

Produttore

SAT

Altezza:

250 mm

Lunghezza:

545 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...500 mm

Larghezza:

51 mm

Superficie:

Trattato con vernice antiruggine

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Colore:

Blu

Qualità del materiale:

Altri

Max. carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

1667 N

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale e prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.