pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT61673300 MENSOLA ST.PAS FILO MM300 15/10 IX

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT61673300 MENSOLA ST.PAS FILO MM300 15/10 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 140 mm

  • Lunghezza - 332 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887064181

Codice prodotto

SAT61673300

Cod. produttore

61673300

Produttore

SAT

Altezza:

140 mm

Lunghezza:

332 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...300 mm

Larghezza:

44 mm

Superficie:

Altri

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Max. carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

784 N

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C