pagina iniziale

LOVATO ELECTRIC - AVVIATORE DIRETTO M1P 400/50-60 0,63-1A

LOVATO ELECTRIC  S.P.A.
copiacopia
LOVATO ELECTRIC - AVVIATORE DIRETTO M1P 400/50-60 0,63-1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • tipo di avviatore motore - starter diretto

  • tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz - 400 V

  • classe di intervento - classe 10 A

  • corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V - 1 A

  • tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975152058

Codice prodotto

LOM1P00912400A4

Cod. produttore

M1P00912400A4

Produttore

LOVM1P00912400A4

tipo di avviatore motore:

starter diretto

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz:

400 V

classe di intervento:

classe 10 A

corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:

1 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz:

400 V

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.25 kW

con attivatore di corto circuito:

No

tipo di tensione per l’azionamento:

AC

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:

2.2 kW

corrente d’esercizio nominale Ie:

1 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

0.63÷1 A

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di ti:

50000 A

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di ti:

50000 A

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura:

0

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo:

0

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

60 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica:

tipo di collegamento circuito elettrico principale:

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e:

raccordo a vite

montaggio su guida portante possibile:

No

con trasformatore:

No

adatto per arresto d’emergenza:

No

numero di segnalatori luminosi:

0

reset esterno possibile:

con fusibile:

No

grado di protezione (IP):

IP65

tipo di protezione (NEMA):

4X

supporta protocollo TCP/IP:

No

supporta protocollo PROFIBUS:

No

supporta protocollo CAN:

No

supporta protocollo INTERBUS:

No

supporta protocollo ASI:

No

supporta protocollo Modbus:

No

supporta protocollo Data-Highway:

No

supporta protocollo DeviceNet:

No

supporta protocollo SUCONET:

No

supporta il protocollo per LON:

No

supporta il protocollo per PROFINET IO:

No

supporta il protocollo per PROFINET CBA:

No

supporta il protocollo per SERCOS:

No

supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

No

supporta il protocollo per EtherNet/IP:

No

supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

No

supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

No

protocollo INTERBUS per Safety:

No

supporta il protocollo per PROFIsafe:

No

supporta il protocollo per SafetyBUS p:

No

supporta il protocollo per altri sistemi bus:

No

Larghezza:

88 mm

Altezza:

202 mm

profondità:

155 mm

AVVIATORE DIRETTO, 0,631A (0,25KW A 400V), TENSIONE BOBINA CONTATTORE 400VAC 50/60HZ, CON RELÈ TERMICO IN CONTENITORE ISOLANTE IP65, CON PULSANTI DI MARCIA E ARRESTO/RESET,