SATI ITALIA SPA - SAT2610032 Piastra di raccordo PR132 serie Sati Speed ZF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8032887042219
Codice prodotto
SAT2610032
Cod. produttore
2610032
Produttore
SAT
Piastra di raccordo per connessione ortogonale trasversale 5 fori. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: larghezza 90 mm, lunghezza 158 mm, altezza 40 mm. Spessore: 6 mm. Foro: diametro 13,5 mm, interasse tra i fori50 mm, distanza da centro foro a fine piastra 20 mm.