pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2530052 Supporto doppio SDP ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2530052 Supporto doppio SDP  ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a U bifacciale

  • Modello - Piastra di testa con morsetto

  • Angolo (valore) - 90...90 °

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887039851

Codice prodotto

SAT2530052

Cod. produttore

2530052

Produttore

SAT

Adatto per:

Profilo a U bifacciale

Modello:

Piastra di testa con morsetto

Angolo (valore):

90...90 °

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a pannello (parete):

no

Qualità del materiale:

Altri

Supporto doppio - SDP. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni piastra: base 200 mm, larghezza 140 mm, spessore 4 mm, asole 13 x 22 mm. Dimensioni piedi ad "U": lunghezza 124 mm, base 58 mm, larghezza 43 mm, spessore 3mm. Per fissaggio profili fori ø 11 mm con interasse 70 mm. Per profilati PSP - PRP.