SATI ITALIA SPA - SAT2530051 Supporto semplice SSP ZF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a U
Modello - Piastra di testa a vite
Angolo (valore) - 90...90 °
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
8032887239848
Codice prodotto
SAT2530051
Cod. produttore
2530051
Produttore
SAT
Adatto per:
Profilo a U
Modello:
Piastra di testa a vite
Angolo (valore):
90...90 °
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Supporto semplice - SSP. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni piastra: base 140 mm, larghezza 140 mm, spessore 4 mm, asole 13 x 22 mm. Dimensioni piede ad "U": lunghezza 124 mm, base 58 mm, larghezza 43 mm, spessore3 mm. Per fissaggio profili fori ø 11 mm con interasse 70 mm. Per profilati PSP - PRP.